Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTEC.CLASS PZSS250 PZSS250 Zangenschlüssel (3K) 250mm (PZSS250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTEC.CLASS PZSS250 PZSS250 Zangenschlüssel (3K) 250mm (PZSS250)
Artikel-Nr.:
     2753W-8259748
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PZSS250
EAN/GTIN:
     4016705164646
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel
PROTEC.CLASS PZSS250 PZSS250 Zangenschlüssel (3K) 250mm (PZSS250)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: pzss250, protec.class, protecclass, protec, class, 250mm, zangenschlssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 57,67*
€ 75,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,39*
€ 98,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.