| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-8141274 Herst.-Nr.: 4522250 EAN/GTIN: 4006825661187 |
| |
|
| | |
| EINHELL TE-SG 18/10 Li - Solo - Akku-Kartuschenpistole (18V Power X-Change | LED-Licht | passend für 310 ml Kartuschen | ohne Akku und Ladegerät) (4522250) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, akku-kartuschenpistole, 4522250, einhell, tesg, 18/10, solo, power, xchange, 1810, change, akkukartuschenpistole, ledlicht, passend, kartuschen, ohne, akku, ladegerät, ladegert, kartuschenpistole, licht |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,04* | € 82,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 67,87* | € 87,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,70* | € 90,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 70,97* | € 90,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 75,92* | € 96,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|