Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita XGT HM001GM201 - Bohrhammer - schnurlos - SDS-max - 9,4 Joules - 2 Akkus - 40 V (HM001GM201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2753W-7651632
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HM001GM201
EAN/GTIN:
     0088381732659
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Makita XGT HM001GM201 - Bohrhammer - schnurlos - SDS-max - 9.4 Joules - 2 Akkus - 40 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  HM001GM201
Modell  XGT HM001GM201
EAN/UPC  0088381732659

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita XGT HM001GM201 - Bohrhammer - schnurlos - 2 Akkus
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsenergie  9.4 Joules
Batterie  2 x 40 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsrate  0 - 2650 Schläge/min
Einwirkungsenergie  9.4 Joules
Merkmale  LED-Licht, Überhitzungsschutz, Sanftanlauf, Abzugssicherheitsverriegelung, bürstenloser Motor, Anti Vibration Technology (AVT), 12 Winkeleinstellungen, Constant Speed, durch 2 Batterien betrieben, ergonomischer Griff, 5 Drehzahleinstellungen, Bluetooth-Konnektivität, Softanlauf-Funktion, Auto-Start Wireless System (AWS), Anschluss für Staubabsaugung, XGT Batterietechnologie, geringe Vibrationen, Schiebeschalter mit Arretierfunktion, schwingungsdämpfendes Gehäuse, konstante Drehzahlregelung, Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Elekronik mit Steuerung
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  40 V
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
Material  PVC
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schmierfett, Reinigungstuch, 4,0 Ah Batterie, Bluetooth-Chip, Li-lonen-Ladegerät XGT max. 40 V
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - meißeln - 6 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 89 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung - 100 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11.3 cm
Tiefe  51.6 cm
Höhe  28 cm
Gewicht  7.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,1 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - schnurlos
Spannfuttertyp:
SDS-max
Einwirkungsrate:
0 - 2650 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
9.4 Joules
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
40 V
Typ:
Koffer
Material:
PVC
Breite:
11.3 cm
Tiefe:
51.6 cm
Höhe:
28 cm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Schnellladegerät, elektro-abbruchhammer makita, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer sds max, hm001gm201, makita, sdsmax, akkus, bohrhammer, schnurlos, joules, akkustemmhammer, akku, stemmhammer, bürstenlos, inkl., koffer, bürstenloser, motor, joule, ledlicht, incl., schnellladegerät, transportkoffer, funkadpater, wut01, brstenlos, inkl, brstenloser, incl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 663,80*
€ 697,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 666,54*
€ 702,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,21*
€ 734,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,46*
€ 735,89*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 756,05*
€ 794,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,78*
€ 945,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,24*
€ 939,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,38*
€ 921,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,41*
€ 909,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,05*
€ 899,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.