Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Expert C470 - Schleifpapier - für Hartholz, Farbe auf Holz - 5 Stücke - rund - Körnung: P180 - 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2753W-7291589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900798
EAN/GTIN:
     4059952541365
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier

Übersicht

Kurzinfo  Bosch Expert C470 - Schleifpapier - für Hartholz, Farbe auf Holz - 5 Stücke - rund - Körnung: P180 - 115 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  2608900798
Modell  Expert C470
EAN/UPC  4059952541365

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Expert C470 - Schleifpapier - für Hartholz, Farbe auf Holz - 5 Stücke
Produkttyp  Schleifpapier - 5 Stücke
Geeignet für  Hartholz, Farbe auf Holz
Form  Rund
Grober Sand  P180
Grösse  115 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schleifpapier
Teile im Set  5
Geeignet für  Hartholz, Farbe auf Holz
Funktionen  Kein Verstopfen des Blattes, Klettverschlussbefestigung, Oberflächenstruktur
  
Schleifen / Polieren  
Form  Rund
Grober Sand  P180
Anz. Stauböffnungen  8 Löcher
Grösse  115 mm
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Pappbeutel mit Euro-Loch

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schleifpapier
Teile im Set:
5
Geeignet für:
Hartholz, Farbe auf Holz
Form:
Rund
Grober Sand:
P180
Anz. Stauböffnungen:
8 Löcher
Grösse:
115 mm
Verpackungstyp:
Pappbeutel mit Euro-Loch
Weitere Suchbegriffe: Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Schleifpapier, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifpapier, Nassschleifpapier, exzenter schleifscheibe, 2608900798, bosch, expert, c470, krnung, accessories, exzenterschleifpapier, gelocht, körnung, schleifpapier, hartholz, farbe, holz, stücke, rund, körnung:, p180, stcke
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,562*
€ 0,782*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,558*
€ 0,788*
8 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,596*
€ 0,826*
5 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,598*
€ 0,85*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.