Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBN500ZJ - Nagelpistole - schnurlos - ohne Batterie - 18 V (DBN500ZJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Artikel-Nr.:
     2753W-6933834
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBN500ZJ
EAN/GTIN:
     0088381669924
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler makita
akku nagler

Übersicht

Kurzinfo  Makita DBN500ZJ - Nagelpistole - schnurlos - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DBN500ZJ
Modell  DBN500ZJ
EAN/UPC  0088381669924

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DBN500ZJ - Nagelpistole - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Nagelpistole - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Nagelpistole - schnurlos
Kompatible Verbrauchsmaterialien  Krampen (Länge 15 - 50 mm, Breite 1,2 mm)
Füllmenge  110 Heftklammern
Merkmale  Lithium-ion eXtreme Technology (LXT)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 79 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.7 cm
Tiefe  29.4 cm
Höhe  31.8 cm
Gewicht (mit Batterie)  3.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Produkttyp:
Nagelpistole - schnurlos
Kompatible Verbrauchsmaterialien:
Krampen (Länge 15 - 50 mm, Breite 1,2 mm)
Füllmenge:
110 Heftklammern
Merkmale:
Lithium-ion eXtreme Technology (LXT)
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Breite:
9.7 cm
Tiefe:
29.4 cm
Höhe:
31.8 cm
Gewicht (mit Batterie):
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: dbn500zj, makita, akkunagler, nagelpistole, schnurlos, ohne, batterie, akku, nagler, akumuliatorinis, smeigiakalis, 18ga, 1550mm, akumuliatoriu, kroviklio!, makpack, 12mm, kroviklio, 50mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,20*
€ 471,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 425,87*
€ 471,36*
€ 4,90*
ab € 426,78*
€ 471,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,69*
€ 476,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,96*
€ 504,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,36*
€ 560,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,88*
€ 546,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,03*
€ 527,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.