Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBN600ZJ - Finishing nailer - schnurlos - 18 V (DBN600ZJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBN600ZJ Akku-Nagler
Makita DBN600ZJ Akku-Nagler
Makita DBN600ZJ Akku-Nagler
Artikel-Nr.:
     2753W-6933831
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBN600ZJ
EAN/GTIN:
     0088381852043
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler makita
akku nagler

Übersicht

Kurzinfo  Makita DBN600ZJ - Finishing nailer - schnurlos - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DBN600ZJ
Modell  DBN600ZJ
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DBN600ZJ - finishing nailer - schnurlos
Produkttyp  Finishing nailer - schnurlos
Batterie  18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Finishing nailer - schnurlos
Kompatible Verbrauchsmaterialien  Nägel (Durchmesser 1,6 mm, Länge 25 - 64 mm)
Füllmenge  110 Nägel
Merkmale  LED-Licht, LXT Lithium-Ionen-Technologie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  6 Ah
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Gürtelclip
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 89 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung - 100 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.8 cm
Tiefe  29.6 cm
Höhe  31.8 cm
Gewicht (mit Batterie)  3.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Produkttyp:
Finishing nailer - schnurlos
Kompatible Verbrauchsmaterialien:
Nägel (Durchmesser 1,6 mm, Länge 25 - 64 mm)
Füllmenge:
110 Nägel
Merkmale:
LED-Licht, LXT Lithium-Ionen-Technologie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
6 Ah
Mitgeliefertes Zubehör:
Gürtelclip
Breite:
10.8 cm
Tiefe:
29.6 cm
Höhe:
31.8 cm
Gewicht (mit Batterie):
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: dbn600zj, makita, finishing, nailer, schnurlos, akkunagler, akku, nagler, akumuliatorinis, smeigiakalis, 16ga, 2564mm, akumuliatoriu, kroviklio!, makpac, 16mm, kroviklio, 64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,24*
€ 716,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,47*
€ 703,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,52*
€ 651,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,07*
€ 636,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,29*
€ 608,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.