Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIHL PG 25 - Gartenschere - 19,5 cm (8813639)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6907250
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     8813639
EAN/GTIN:
     0795711150112
Suchbegriffe:
Ambossschere
Blumenschere
Gartenschere
stihl gartenschere

Übersicht

Kurzinfo  STIHL PG 25 - Gartenschere - 19.5 cm
Gruppe  Gartenwerkzeug
Hersteller  STIHL
Hersteller Art. Nr.  0000 881 3639
Modell  PG 25
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  STIHL PG 25 - Gartenschere - 19.5 cm
Produkttyp  Gartenschere
Länge  19.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gartenschere
Schneidekapazität  15 mm
Merkmale  Gegenklinge, Antihaft-Beschichtung, korrosionsbeständig, austauschbare Klinge
  
Abmessungen und Gewicht  
Länge  19.5 cm
Gewicht  260 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Gartenschere
Schneidekapazität:
15 mm
Länge:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschere, 8813639, stihl, 0000, 3639, 19.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 18,40*
€ 26,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,54*
€ 51,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.