| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-6906223 Herst.-Nr.: 10446 EAN/GTIN: 4008153104466 |
| |
|
| | |
| Fischer Fahrrad 10446 Fahrradständer Anzahl Einstellplätze=1 Kunststoff, Aluminium Schwarz (10446) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, 10446, fischer, schwarz, fahrradstnder, fahrrad, fahrradständer, anzahl, einstellplätze=1, kunststoff, aluminium, einstellpltze1, faltbar, kunststoffkörper, aluminiumbügel, geeignet, stück, kunststoffkrper, aluminiumbgel, stck, ständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,93* | € 36,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,70* | € 36,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,27* | € 41,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,93* | € 65,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,66* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|