Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD 10446 Fahrradständer Anzahl Einstellplätze=1 Kunststoff, Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161258-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     10446
EAN/GTIN:
     4008153104466
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
FISCHER FAHRRAD 10446 Fahrradständer Anzahl Einstellplätze=1 Kunststoff,Aluminium Schwarz

Fahrrad-Ständer Pro

Faltbar, mit Arretierung
Für Reifenbreiten von 20 mm bis max. 85 mm geeignet (auch Plus Größen bis 3.0“)
Passend für Fahrradgrößen 20-29“

Für das Abstellen von Fahrrädern in Haus, Garage oder Hof

Ausstattung:
Breiter Standfuß (35x35 cm)
Zusätzlich verstellbare Reifenfixierung für sicheren Stand
Option für Festmontage vorhanden (Schraubenzubehör muss separat erworben werden)
Faltmaß 83x35x11 cm

Technische Daten:
Anzahl Einstellplätze: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 870 mm

Lieferumfang:
Fahrrad-Ständer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
870 mm
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Anzahl Einstellplätze:
1
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff | Aluminium
Produkt-Art:
Fahrradständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,90*
€ 36,05*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 36,07*
€ 5,50*
ab € 29,26*
€ 41,61*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 48,99*
€ 65,59*
€ 3,50*
ab € 51,05*
€ 67,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.