Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506160048 Elektrischer Timer Täglicher Timer Weiß (1506160048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6795138
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506160048
EAN/GTIN:
     4007123634811
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
brennenstuhl schaltuhr

Hauptmerkmale

Merkmale  
Timer-Typ  Täglicher Timer
Produktfarbe  Weiß
Display-Typ  Analog
Zykluszeit  15 min
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Tiefe  70 mm
Höhe  120 mm
Gewicht  120 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Timer-Typ:
Täglicher Timer
Produktfarbe:
Weiß
Display-Typ:
Analog
Zykluszeit:
15 min
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, 1506160048, brennenstuhl, timer, tageszeitschaltuhr, ip20, weiss, polybag, elektrischer, täglicher, weiß, tglicher, tages, zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
48
€ 8,50*
ab € 2,2858*
€ 3,0358*
9 Tage
29923
48
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,37*
1
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,30*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 10,23*
€ 14,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.