Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNING VM-BAND-38MM/6M ISOLIERBAND SCHWARZ (80050045014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band, Breite 36 mm, Länge 6 m
Selbstverschweißendes Buthyl-Kautschuk-Band, Breite 36 mm, Länge 6 m
Artikel-Nr.:
     2753W-6417855
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     80050045014
EAN/GTIN:
     4059496515983
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
CORNING VM-BAND-38MM/6M ISOLIERBAND SCHWARZ (80050045014)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, isolierband 6m, 80050045014, corning, isolierband, vmband38mm/6m, schwarz, vmband38mm6m, band, 38mm, x06mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 24,29*
€ 33,27*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 33,39*
10
€ 4,80*
ab € 28,17*
€ 34,38*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 36,17*
€ 48,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.