Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 12V-15 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5558564
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060186810F
EAN/GTIN:
     3165140895248
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSR 12V-15 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  060186810F
Modell  GSR 12V-15 Professional
EAN/UPC  3165140895248

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSR 12V-15 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 400 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)  30 N·m
Max. Drehmoment (weich)  15 N·m
Batterie  2 x 12 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 400 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)  30 N·m
Max. Drehmoment (weich)  15 N·m
Kapazität  Bohren - Holz - 19 mm
Bohren - Stahl - 10 mm
Schraubdurchmesser - 7 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, LED-Licht, Drehmomentsteuerung 20+1-Position, Geschwindigkeitsvorwahl, Electronic Motor Protection (EMP), Ladestandanzeige, automatisch verschließendes Spannfutter
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  12 V
Kapazität  2 Ah
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Ladegerät GAL 12V-20 Professional
Verpackungsart  Tasche
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Schrauben anziehen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  169 mm
Höhe  178 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 400 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart):
30 N·m
Max. Drehmoment (weich):
15 N·m
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Kapazität:
2 Ah
Mitgeliefertes Zubehör:
Ladegerät GAL 12V-20 Professional
Verpackungsart:
Tasche
Tiefe:
169 mm
Höhe:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, bosch akku-bohrschrauber, schnellladegerät, bosch, 12v15, 060186810f, professional, 060186810, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, akkus, bohrerschrauber, bohrfutterschlssel, bohrer, schrauber, akkubohrschrauber, akku, bohrschrauber, 0.601.868.10f, 2x20ah, vorteilsset, liion, vorteils, 12v20+bag, bor/dr, akumuliatorinis, suktuvas
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 92,19*
€ 98,67*
6 Tage
105
€ 5,90*
ab € 98,71*
€ 105,69*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 108,73*
€ 4,90*
ab € 101,90*
€ 111,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,36*
€ 124,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,96*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,96*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.