Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA517ZJ - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DGA517ZJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg
Makita DGA517ZJ Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,1 kg
Artikel-Nr.:
     2753W-5510276
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA517ZJ
EAN/GTIN:
     0088381854252
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Übersicht

Kurzinfo  Makita DGA517ZJ - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DGA517ZJ
Modell  DGA517ZJ
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DGA517ZJ - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  3000 - 8500 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  3000 - 8500 1/min
Dorngröße  22.23 mm
Merkmale  Batterieladestandanzeige, vibrationsabsorbierender Griff, Sanftanlauf, bürstenloser Motor, Extreme Protection Technology (XPT), System mit Wiederanlaufsicherung, Automatic torque Drive Technology (ADT), Active Feedback Sensing Technology (AFT)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC-Hülle
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Spurkranz, Flanschmutter, Flanschmutter, Inox-Reibscheibe, Reibscheibenabdeckung
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  382 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Produkttyp:
Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit:
3000 - 8500 1/min
Dorngröße:
22.23 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
MAKPAC-Hülle
Tiefe:
382 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 18v 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, makita, dga517zj, winkelschleifer, akkuwinkelschleifer, makpac, schnurlos, ohne, batterie, akku, 8500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 157,67*
€ 193,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 225,09*
€ 271,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,17*
€ 301,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.