Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH283NT-XJ - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2,8 Joules - ohne Batterie - 18 V (DCH283NT-XJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5501436
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH283NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048665046
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT DCH283NT-XJ - Bohrhammer - schnurlos - 3 Modi - SDS-plus - 2.8 Joules - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DCH283NT-XJ
Modell  DCH283NT-XJ
EAN/UPC  5035048665046

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT DCH283NT-XJ - Bohrhammer
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit  0 - 980 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsenergie  2.8 Joules
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi  3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit  0 - 980 1/min
Spannfuttertyp  SDS-plus
Einwirkungsrate  0 - 4400 Schläge/min
Einwirkungsenergie  2.8 Joules
Kapazität  Beton - 26 mm
Holz - 30 mm
Metall - 13 mm
Merkmale  LED-Licht, bürstenloser Motor, XR-Batterietechnologie, anti-rotation function UTC
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
  
Tragetasche  
Typ  T-STAK-Koffer
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung - 105 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schalldruck - 94 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - 8.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - meißeln - 8.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  95 mm
Tiefe  345 mm
Höhe  220 mm
Gewicht  3.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Produkttyp:
Bohrhammer - schnurlos
Drehbohrhammer-Modi:
3 Modi: Bohrhammer, nur Hammer, nur Bohrung
Geschwindigkeit:
0 - 980 1/min
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Einwirkungsrate:
0 - 4400 Schläge/min
Einwirkungsenergie:
2.8 Joules
Kapazität:
Beton - 26 mm , Holz - 30 mm , Metall - 13 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
T-STAK-Koffer
Breite:
95 mm
Tiefe:
345 mm
Höhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, dewalt, dch283ntxj, dch283nt, bohrhammer, schnurlos, modi, sdsplus, joules, ohne, batterie, plus, akkukombihammer, 26mm, sdsplusakkukombihammer, liion, inkl., koffer, inkl, akku, kombihammer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,34*
€ 350,79*
Frei Haus
ab € 313,75*
€ 359,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,48*
€ 359,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 361,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 336,46*
€ 383,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,67*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 322,96*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.