Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewalt DCH283NT SDS-Plus-Akku-Kombihammer 18V Li-Ion inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R543391
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH283NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048665046
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk. Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern). Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material. Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen. Gummierte Griffbereiche und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen. Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel. Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Serienmäßig in T STAK™-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus.
Features:
18 V
Schlagenergie max. 2.8 J
Max. Bohr-Ø (Beton/Metall/Holz) 26/13/30 mm
Lieferumfang:
Gummierter Zusatzhandgriff + Bohrtiefenanschlag + T STAK™-Box VI + SDS-plus Akku-Kombihammer
Hinweise:
Das Gewicht ist inkl. Akku angegeben. Bitte beachten Sie, dass Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat mitbestellt werden müssen, um den Artikel wie beschrieben zu verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.4 kg
Max. Bohr-Ø:
(Beton/Metall/Holz) 26/13/30 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4480 /min
Schlagenergie max.:
2.8 J
Drehzahl-Bereich:
0-980
Produkt-Art:
Akku-Kombihammer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,34*
€ 350,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 313,75*
€ 359,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,48*
€ 359,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 361,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,79*
€ 367,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,67*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 322,96*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.