Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Werkzeugkoffer Robust34 leer (00 21 36 LE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     2753W-4309232
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 36 LE
EAN/GTIN:
     4003773082576
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern  1
Sperren  Ja
Schutzfunktion  Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  510 mm
Tiefe  419 mm
Höhe  215 mm
Gewicht  7,1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern:
1
Sperren:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Anzahl:
1
Breite:
510 mm
Tiefe:
419 mm
Höhe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, kunststoffkoffer, lehrlingskoffer knipex, knipex, werkzeugkoffer, leer, robust34, robust, elektriker, unbestückt, elektro, unbestckt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,16*
€ 261,24*
€ 4,90*
ab € 232,05*
€ 265,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,29*
€ 267,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 273,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 259,11*
€ 293,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V14
ab € 33,40*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V30
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V32
ab € 3,21*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V35
ab € 7,55*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V37
ab € 1,59*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V38
ab € 2,68*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V39
ab € 2,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V40
ab € 2,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V42
ab € 50,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.