Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Werkzeugkoffer "Robust34" leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Werkzeugkoffer "Robust34" leer
Knipex Werkzeugkoffer "Robust34" leer
Knipex Werkzeugkoffer "Robust34" leer
Knipex Werkzeugkoffer "Robust34" leer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242642
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773082576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
00 21 36 LE Werkzeugkoffer "Robust34" Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig.
Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen.
Staub- und wasserdicht.
Automatisches Druckausgleichventil.
Temperaturstabil von -30°C bis +80°C.
Vorrichtung für Vorhängeschloss.
Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen.
Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem.
Ergonomischer Zweikomponenten-Griff.
Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten.
- Abmessung Breite außen (innen): 510mm 480mm
- Abmessung Höhe außen (innen): 215mm 199mm
- Abmessung Tiefe außen (innen): 419mm 356mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
510
Material:
Kunststoff
Höhe:
215 mm
Breite:
419 mm
Gewicht:
7650 kg
Hersteller:
Knipex
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 238,01*
€ 274,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,39*
€ 274,72*
Frei Haus
ab € 244,65*
€ 278,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 278,22*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 244,34*
€ 278,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V14
ab € 35,03*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V30
ab € 2,97*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V32
ab € 3,33*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V35
ab € 8,55*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V37
ab € 1,75*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V38
ab € 2,96*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V39
ab € 2,95*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V40
ab € 2,96*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V42
ab € 55,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.