Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-CD 18 Li E - solo Schwarz - Rot Handbohrmaschine 1400RPM Lithium-Ion (Li-Ion) 2Ah 1142g (4513870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-4124205
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513870
EAN/GTIN:
     4006825617740
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Handbohrmaschine
Kombi-Tool Anwendung  Bohren, Schraubendrehen
Eingebautes Licht  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Anzahl der Gänge  2
Drehmomenteinstellungen  9
Weicher Handgriff  Ja
Rechts-/Linkslauf  Ja
  
Leistung  
Leerlaufdrehzahl (Max.)  1400 U/min
Bohrerdurchmesser (max)  6 mm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)  47 Nm
Leerlauf-Geschwindigkeit (1er Gang)  400 U/min
Leerlauf-Geschwindigkeit (2er Gang)  1400 U/min
Maximum Drehmoment  47 Nm
Spannbacken Weite (max)  1,3 cm
Vibrationsemission  2,5 m/s²
Unsicherheit K  1,5 m/s²
Schalldruckpegel  73,71 dB
Schallleistungspegel  84,71 dB
Unsicherheit K  3 dB
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung  18 V
Batteriekapazität  2 Ah
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,14 kg
Breite  88 mm
Tiefe  223 mm
Höhe  211 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Handbohrmaschine
Kombi-Tool Anwendung:
Bohren, Schraubendrehen
Eingebautes Licht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Anzahl der Gänge:
2
Drehmomenteinstellungen:
9
Weicher Handgriff:
Ja
Rechts-/Linkslauf:
Ja
Leerlaufdrehzahl (Max.):
1400 U/min
Bohrerdurchmesser (max):
6 mm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung):
47 Nm
Leerlauf-Geschwindigkeit (1er Gang):
400 U/min
Leerlauf-Geschwindigkeit (2er Gang):
1400 U/min
Maximum Drehmoment:
47 Nm
Spannbacken Weite (max):
1,3 cm
Vibrationsemission:
2,5 m/s²
Unsicherheit K:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel:
73,71 dB
Schallleistungspegel:
84,71 dB
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung:
18 V
Batteriekapazität:
2 Ah
Breite:
88 mm
Tiefe:
223 mm
Höhe:
211 mm
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-bohrschrauber 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine einhell, 4513870, einhell, tecd, solo, akkubohrschrauber, liion, akku, bohrschrauber, power, xchange, ohne, schwarz, handbohrmaschine, 1400rpm, lithiumion, 1142g, 1400, 1142, soloakkubohrschrauber, change, lithium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 49,77*
€ 63,22*
€ 4,00*
ab € 50,44*
€ 67,23*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 52,78*
€ 67,23*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 73,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,57*
€ 80,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,98*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,45*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,60*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 16,56*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,05*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,36*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,69*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 31,36*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,75*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,63*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,65*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,96*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,50*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,18*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.