Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-CD 18 Li-i BL Schwarz - Rot Handbohrmaschine Lithium-Ion (Li-Ion) 2Ah 1690g (4513861)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Artikel-Nr.:
     2753W-4112736
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513861
EAN/GTIN:
     4006825614374
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber

Produkttext

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18 Li-i BL bietet mit dem bürstenlosen Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit als ein herkömmlicher Kohlebürsten-Motor. Zudem ist der Akku-Schlagbohrschrauber ein Mitglied der Power X-Change-Familie: Ein Akku mit der hochwertigen Lithium-Ionen-Technologie und ein Ladegerät findet bei allen Power X-Change-Modellen Anwendung. Die Schlagbohrfunktion unterstützt den Hobbyheimwerker bei Arbeiten an widerspenstigen Materialien; das Schlagwerk sorgt beim Bohren in hartes, sprödes Material, beispielsweise Stein oder Beton, für ausreichend Kraft, um es zu durchdringen. Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht in Kombination mit einem hochwertigen 13 Millimeter-Metallbohrfutter einen einfachen Werkzeugwechsel. Beim Schlagbohren wirken enorme Kräfte, auch auf den Heimwerker selbst; die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont, ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet auch bei widrigen Sichtverhältnissen in Rohbauten, Lauben oder schwer zugänglichen Bereichen einen guten Blick auf den Arbeitsbereich. Der Lieferumfang enthält zwei 2,0 Ah PXC Lithium Ionen-Akku der Power X-Change-Serie sowie ein Schnellladegerät. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer. Mitglied der Power X-Change Familie Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit Schlagbohrfunktion Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs Lieferung mit zwei 2,0 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Handbohrmaschine
Kombi-Tool Anwendung  Schlagbohren, Rotationshammer
Schlüssellose Bohrerfassung  Ja
Eingebautes Licht  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Anzahl der Gänge  2
Drehmomenteinstellungen  22
Weicher Handgriff  Ja
  
Leistung  
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)  60 Nm
Leerlauf-Geschwindigkeit (1er Gang)  500 U/min
Leerlauf-Geschwindigkeit (2er Gang)  1800 U/min
Max. Bohr-Diameter in Beton  1 cm
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)  8000 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)  28800 BPM
Spannbacken Weite (max)  1,3 cm
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung  18 V
Batteriekapazität  2 Ah
Aufladung Zeit  40 min
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,69 kg
  
Verpackungsinhalt  
Batteriesatz  Ja
Plastikhülle  Ja
Anzahl enthaltener Batterien  2 Stück(e)
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  110 mm
Verpackungstiefe  335 mm
Verpackungshöhe  335 mm
Paketgewicht  4,4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Typ:
Handbohrmaschine
Kombi-Tool Anwendung:
Schlagbohren, Rotationshammer
Schlüssellose Bohrerfassung:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Anzahl der Gänge:
2
Drehmomenteinstellungen:
22
Weicher Handgriff:
Ja
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung):
60 Nm
Leerlauf-Geschwindigkeit (1er Gang):
500 U/min
Leerlauf-Geschwindigkeit (2er Gang):
1800 U/min
Max. Bohr-Diameter in Beton:
1 cm
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit):
8000 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit):
28800 BPM
Spannbacken Weite (max):
1,3 cm
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung:
18 V
Batteriekapazität:
2 Ah
Aufladung Zeit:
40 min
Batteriesatz:
Ja
Plastikhülle:
Ja
Anzahl enthaltener Batterien:
2 Stück(e)
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
335 mm
Verpackungshöhe:
335 mm
Paketgewicht:
4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 18v, 4513861, einhell, tecd, 2x20ah, akkuschlagbohrschrauber, tpcd, 2gangakkuschlagbohrschrauber, inkl., akku, schwarz, handbohrmaschine, lithiumion, liion, 1690g, 1690, inkl, schlagbohrschrauber, gang, lithium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 118,68*
€ 146,63*
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 166,37*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 142,90*
€ 174,26*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 176,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,70*
€ 180,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.