| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3846214 Herst.-Nr.: T4975 06 EAN/GTIN: 5013969608403 |
| |
|
| | |
| C.K. Elektriker Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 150 mm DIN 5264, DIN ISO 2380-2 (T4975 06) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher 3,0x150, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher 3mm, 5264, t4975, 4975, elektriker, schlitzschraubendreher, klingenbreite:, klingenlänge:, 23802, tools, 2380, klingenbreite, klingenlnge, schlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,13* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,38* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,05* | € 5,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,93* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,86* | € 28,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|