Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA332DZ - Winkelbohrer/-schrauber - schnurlos - Bohrfutter 10 mm - ohne Batterie - 10.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3836056
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA332DZ
EAN/GTIN:
     0088381849937
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine

Übersicht

Kurzinfo  Makita DA332DZ - Winkelbohrer/-schrauber - schnurlos - Bohrfutter 10 mm - ohne Batterie - 10.8 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DA332DZ
Modell  DA332DZ
EAN/UPC  0088381849937

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DA332DZ - Winkelbohrer/-schrauber
Produkttyp  Winkelbohrer/-schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 1100 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutter
Spannfuttergröße  10 mm
Batterie  Ohne Batterie x 10.8 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Winkelbohrer/-schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 1100 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutter
Spannfuttergröße  10 mm
Kapazität  Stahl - 10 mm
Holz - 12 mm
Merkmale  Elektrische Bremse, LED-Licht, variable Drehzahl, CXT-Batterie Technologie
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 70 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  68 mm
Tiefe  332 mm
Höhe  86 mm
Gewicht  1.3 kg
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Kopf - Höhe: 63 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Winkelbohrer/-schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit:
0 - 1100 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutter
Spannfuttergröße:
10 mm
Kapazität:
Stahl - 10 mm , Holz - 12 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Breite:
68 mm
Tiefe:
332 mm
Höhe:
86 mm
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Kopf - Höhe: 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelbohrmaschine (elektrisch), elektro-winkelbohrmaschine makita, winkelbohrmaschine (elektrisch), akkuwinkelbohrmaschine 10,8 v, makita, da332dz, ohne, 10.8, winkelbohrer/schrauber, schnurlos, bohrfutter, batterie, 1gangakkuwinkelbohrmaschine, akku, winkelbohrerschrauber, winkelbohrer, schrauber, gang, winkelbohrmaschine, akkuwinkelbohrmaschine
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,25*
€ 98,24*
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 103,14*
€ 4,90*
ab € 86,64*
€ 109,16*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 93,51*
€ 113,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,43*
€ 121,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.