Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18L SET - Akku-Bohrschrauber - 18V 2X2AH LI-ION - Ladegerät SC 60 PLUS - Kunststoffkoffer - Mobile Werkstatt (602317870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3750368
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602317870
EAN/GTIN:
     4007430327406
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Produkttext

Kraftvolle, kompakte Schlagbohrmaschine mit kurzer Bauform inklusive Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Praktischer Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar.
  • Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
  • Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
  • Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden

Technische Daten

Art des Akkupacks  Li-Ion
Akkuspannung  18 V
Akkukapazität  2 Ah
Max. Drehmoment weich  25 Nm
Max. Drehmoment hart  50 Nm
Einstellbares Drehmoment  1.5 - 6 Nm
Bohr-Ø Stahl  10 mm
Bohr-Ø Weichholz  20 mm
Leerlaufdrehzahlen  0 - 450 / 0 - 1800 /min
Bohrfutterspannweite  1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)  1.6 kg
Vibration  Bohren Metall 2.8 m/s² Messunsicherheit K 1.5 m/s²
Geräuschemission  Schalldruckpegel 77 dB(A) Schallleistungspegel (LwA) 88 dB(A) Messunsicherheit K 3 dB(A)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Max. Drehmoment weich:
25 Nm
Max. Drehmoment hart:
50 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1.5 - 6 Nm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
20 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 450 / 0 - 1800 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack):
1.6 kg
Vibration:
Bohren Metall 2.8 m/s²
Geräuschemission:
Schalldruckpegel 77 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, metabo akku-bohrschrauber 18 v 2.0 ah li, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, 602317870, metabo, mobile, werkstatt, 4007430327468, workshop, 2gangakkuschlagbohrschrauber, inkl., akku, akkubohrschrauber, 2x2ah, liion, ladegerät, plus, kunststoffkoffer, 20ah, inkl, ladegert, gang, schlagbohrschrauber, bohrschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,01*
€ 192,07*
€ 4,90*
ab € 157,29*
€ 192,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,64*
€ 197,98*
Frei Haus
ab € 167,11*
€ 205,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 190,57*
€ 225,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.