Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSH 27 VC Professional - Schlaghammer - 2000 W - Inbusaufnahme 28 mm - 62 Joules


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2886268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061130A000
EAN/GTIN:
     3165140524322
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSH 27 VC Professional - Schlaghammer - 2000 W - Inbusaufnahme 28 mm - 62 Joules
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0 611 30A 000
Modell  GSH 27 VC Professional
EAN/UPC  3165140524322

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSH 27 VC Professional - Schlaghammer - 2000 W
Produkttyp  Schlaghammer - 2000 W
Spannfuttertyp  Inbusaufnahme
Spannfuttergröße  28 mm
Einwirkungsenergie  62 Joules

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Schlaghammer - 2000 W
Spannfuttertyp  Inbusaufnahme
Spannfuttergröße  28 mm
Einwirkungsrate  1000 bpm
Einwirkungsenergie  62 Joules
Merkmale  Weicher Griff, ergonomischer Griff
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - 8 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  29.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,6 kg
Produkttyp:
Schlaghammer - 2000 W
Spannfuttertyp:
Inbusaufnahme
Spannfuttergröße:
28 mm
Einwirkungsrate:
1000 bpm
Einwirkungsenergie:
62 Joules
Merkmale:
Weicher Griff, ergonomischer Griff
Geräuschemission undamp; Vibration:
Vibration - 8 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, bosch, 2000, schlaghammer, 061130a000, 061130, professional, inbusaufnahme, joules, 399367, abbruchhammer, koffer, stück, power, tools, 28mm6kantschaft, stck, 295kg, 28mm, 6kant, schaft
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.477,24*
€ 1.527,19*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.471,49*
€ 1.527,20*
€ 4,90*
ab € 1.496,42*
€ 1.546,88*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.509,00*
€ 1.559,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.654,64*
€ 1.711,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,48*
€ 2.036,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,65*
€ 2.026,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,34*
€ 1.991,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,87*
€ 1.971,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,64*
€ 1.969,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 80,15*
Zubehör
Bosch
2608690108
ab € 21,30*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,90*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 41,89*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,89*
Zubehör
Bosch
1618660000
ab € 21,27*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 23,51*
Zubehör
Bosch
2608690106
ab € 23,80*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 76,44*
Zubehör
Bosch
1610795007
ab € 109,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.