Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Gewindeschneidsatz 45teilig 53245 metrisch M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24 (53245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2772032
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     53245
EAN/GTIN:
     4003315699729
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz

Übersicht

Gewindeschneide-Set 45tlg.

Schneideisen bis M 24 Gewindebohrer bis M 24

Ausstattung:
Schneideisen Adapter Schneideisenhalter Schraubendreher Windeisen M6 - M25 Aufnahme Schneideisen: M6 x 0,75 M6 x 1,0 M8 x 1,0 M8 x 1,25 M10 x 1,25 M10 x 1,5 M12 x 1,5 M12 x 1,75 M14 x 1,5 M14 x 2,0 M16 x 1,5 M16 x 2,0 M18 x 1,5 M18 x 2,5 M20 x 1,5 M20 x 2,5 M22 x 1,5 M22 x 2,5 M24 x 1,5 M24 x 3.0 Gewindebohrer: M6 x 0,75 M6 x 1,0 M8 x 1,0 M8 x 1,25 M10 x 1,25 M10 x 1,5 M12 x 1,5 M12 x 1,75 M14 x 1,5 M14 x 2,0 M16 x 1,5 M16 x 2,0 M18 x 1,5 M18 x 2,0 M20 x 1,5 M20 x 2,0 M22 x 1,5 M22 x 2,0 M24 x 1,5 M24 x 3,0 Kunststoffkoffer.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend Gewinde-Maß: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24 Gewindeart: metrisch Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeschneidsatz
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 53245, brüder, mannesmann, brder, m53245, 45teilig, gewindeschneidsatz, metrisch, gewindeschneidesatz, koffer, kunststoffkoffer, edelstahl, maße:, b)404, t)360, stück, b404, t360, stck, gewindeschneide, satz, teilig, maße
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 83,20*
€ 107,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 107,98*
2 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 117,33*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,68*
€ 135,72*
8 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 171,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.