Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2634937 Herst.-Nr.: 14570 EAN/GTIN: 4006209145708 |
| |
|
| | |
| Übersicht Einschlagnagel
Zur Befestigung von Befestigungsschellen BSM oder BSMD in Beton ohne Vorbohren.
Technische Daten: Inhalt: 200 St. Material: Stahl, feuerverzinktWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 014570, fischer, 14570, einschlagnagel, 160059, deutschland, vertriebs, stück, deutschl., stck, deutschl |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0946* | € 0,1381* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1066* | € 0,1446* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1065* | € 0,1455* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,10765* | € 0,14765* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,59* | € 50,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|