Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Fischer Einschlagnagel ED 22 4 x 22 C60D Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-79488
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014570
EAN/GTIN:
     4006209145708
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Stahlnagel
fischer deutschl. einschlagnagel
stahlnagel
Mit dem Fischer Einschlagnagel ED werden die Fischer Befestigungsschellen und Fischer Lochbänder ohne Vorbohren in Beton eingeschlagen. Für die Montage wird der Fischer Einschlagnagel in das Setzeisen SZE eingesetzt. Der Haltering fixiert während des Setzvorganges den Nagel. Mit wenigen Hammerschlägen sitzt der Einschlagnagel fest im Beton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fixpin
PZ:
8
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209145708
max. Befestigungsdicke:
10 mm
Dübeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
C60D
Oberfläche:
gehärtet; blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: EINSCHLAG-22
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 24,21*
3 Tage
6000
pro Paket
€ 6,40*
ab € 17,93*
€ 24,31*
3 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,99*
ab € 21,02*
€ 28,19*
2 Tage
8
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 28,44*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 21,53*
€ 28,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,60*
€ 26,894
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.