Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8765 (T49113-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623733
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-2
EAN/GTIN:
     5013969704198
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Übersicht

Dextro Schraubendreher PZ2x100

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8765 Griff-Durchmesser: 37 mm Grifflänge: 120 mm Größe: PZ 2 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 6 mm Klingenlänge: 100 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 220 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff Weitere technische Daten: Norm: ISO 8764

Systemvoraussetzungen:
Größe: PZ 2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 2 x 100 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, 8765, 49113, t491132, t49113, werkstatt, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, tools, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,07*
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,13*
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 9,17*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,79*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 24,90*
€ 33,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.