Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm DIN ISO 8765 (T49113-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623730
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-0
EAN/GTIN:
     5013969704174
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Übersicht

Dextro Schraubendreher PZ0x60

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8765 Griff-Durchmesser: 30 mm Grifflänge: 95 mm Größe: PZ 0 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 3.5 mm Klingenlänge: 60 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 155 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff Weitere technische Daten: Norm: ISO 8764

Systemvoraussetzungen:
Größe: PZ 0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz000, 8765, 49113, t491130, t49113, werkstatt, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, tools, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,67*
3
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,70*
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,75*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,51*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,69*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T49113-2
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.