Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623455 Herst.-Nr.: C8080 EAN/GTIN: 5013969076509 |
| |
|
| | |
| Übersicht Extrascharfe Haarschneideschere, spitz mit Kockade, 180 mm Länge
Komplett geschmiedet, verchromt und fein poliert. Mit Einstellschraube.
Technische Daten: Gewicht: 50 gWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c8080, 8080, extrascharfe, haarschneideschere, spitz, kockade, länge, tools, lnge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,55* | € 17,84* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,28* | € 17,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 19,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,09* | € 34,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,78* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|