| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623423 Herst.-Nr.: T4880X/5 EAN/GTIN: 5013969984194 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic 5 tlg. Schlitz/ PH
PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten 2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen 4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz, Kreuzschlitz Phillips Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set
Lieferumfang: Schlitz: 2,5 x 75, 3.0 x 100, 4,0 x 100 mm, Phillips: 00 x 60, 0 x 60 mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz schraubendreher satz, tools, 4880, t4880x5, schraubendrehersatz, ergonomisch, 5stück, t4880x/5, 5stck, t4880x |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,05* | € 28,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,56* | € 29,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,14* | € 32,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,13* | € 48,33* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,89* | € 49,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|