Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch T 121 BF - Bimetallisch - Stichsäge - Aluminium - Metallblech (mittelstark) (2608636702)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2615471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636702
EAN/GTIN:
     3165140596961
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Produkttext

Stahl gewinnt als Baumaterial immer mehr an Bedeutung. Die Herausforderungen an den Handwerker bei der Bearbeitung steigen. Herkömmliche HSS-Metallstichsägeblätter erfüllen häufi g nicht die Erwartungen profes sioneller Anwender in Bezug auf Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer. Bosch bietet mit den neuen Stichsägeblättern Speed for Metal nun eine innovative Lösung: Außergewöhnlich hohe Schnittgeschwindigkeit und extreme Langlebigkeit wurden vereint. Für besonders kraftvolle und schnelle Schnitte, selbst in starke Lochbleche oder dickwandige Metallprofi le.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Vorgesehene Verwendung  Stichsäge
Für Materialien geeignet  Aluminium, Metallblech (mittelstark)
Material Messer  Bimetallisch
  
Leistung  
Sägeblatt Abstand  2 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Gesamtlänge  9,2 cm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  5 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Vorgesehene Verwendung:
Stichsäge
Für Materialien geeignet:
Aluminium, Metallblech (mittelstark)
Material Messer:
Bimetallisch
Sägeblatt Abstand:
2 mm
Gesamtlänge:
9,2 cm
Menge pro Packung:
5 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, 2608636702, bosch, stichsägeblätter, t121bf, bimetallisch, stichsäge, aluminium, metallblech, mittelstark, stichsgebltter, stichsge
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,43*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,43*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 6,31*
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,15*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.