Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2520706 Herst.-Nr.: 2609256A50 EAN/GTIN: 3165140614665 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | Schleifmachine Sorte | Delta-Schleifer | Schmirgel-Oberflächen | Holz | Typ | Blech | Markenkompatibilität | Universal | Körnung | 80 | Größe der Schleifplatte (BxT) | 93 x 93 mm | Produktfarbe | Rot | | | Verpackungsinformation | | Menge pro Packung | 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Vorgesehene Verwendung: | Schleifen | Schleifmachine Sorte: | Delta-Schleifer | Schmirgel-Oberflächen: | Holz | Typ: | Blech | Markenkompatibilität: | Universal | Körnung: | 80 | Größe der Schleifplatte (BxT): | 93 x 93 mm | Produktfarbe: | Rot | Menge pro Packung: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt bosch, 2609256a50, 2609256, bosch, accessories, deltaschleifpapier, klett, gelocht, körnung, eckmaß, schleifmittelzubehör, krnung, eckma, schleifmittelzubehr, schleifmittel, zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,10* | € 3,20* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,19* | € 11,87* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,64* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|