Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2504577 Herst.-Nr.: 2609255286 EAN/GTIN: 3165140384018 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | Schaft-Durchmesser | 8 mm | Bohr-Bit-Durchmesser | 2 cm | Länge | 9 cm | Für Materialien geeignet | Mittelhartes Holz, Weichholz, Holz | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Vorgesehene Verwendung: | Bohrer | Schaft-Durchmesser: | 8 mm | Bohr-Bit-Durchmesser: | 2 cm | Länge: | 9 cm | Für Materialien geeignet: | Mittelhartes Holz, Weichholz, Holz | Anzahl Teile: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2609255286, bosch, holz, accessories, gesamtlänge, zylinderschaft, bohrer, mittelhartes, weichholz, gesamtlnge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,88* | € 9,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,60* | € 9,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 15,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,92* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|