Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2503439 Herst.-Nr.: FE-5100-4989-6 EAN/GTIN: 3134375312806 |
| |
|
| | |
| Produkttext 3M™ Kabelgleitmittel LUB-P ist eine graue Emulsion auf Wachsbasis, die für Hochleistungskabel entwickelt wurde. Das Kabelgleitmittel LUB-P ist zähflüssig, gleichmäßig und verflüssigt oder entmischt sich bei Heißalterung nicht. Sein niedriger Reibungskoeffizient verringert die Gefahr von Drahtschäden durch hohe Zugkräfte. Reduzieren Sie die Gefahr von Drahtschäden durch hohe Zugkräfte mit dem niedrigen Reibungskoeffizienten von 3M™ Kabelgleitmittel, LUB-P. Dieses zähflüssige, konsistente Schmiermittel ist eine Emulsion auf grauer Wachsbasis, die für Hochleistungskabel entwickelt wurde. Es verflüssigt oder trennt sich bei Heißalterung nicht und hat ausgezeichnete Schmiereigenschaften für ein homogenes Ziehen von Drähten und Kabeln mit niedriger Spannung. Es lässt sich leicht auf Drähte und Kabel auftragen, ohne bei heißen Temperaturen zu laufen oder zu tropfen; und es verdunstet nicht zu schnell nach dem Ziehen. Es kann mit minimalem Gewichtsverlust 30 Minuten lang in Wasser getaucht werden, was es zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen bei nassem Wetter sowie für Industrie- und Stromversorgungsunternehmen macht. Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Hochtemperatur-Schmiermittel | Fassungsvermögen | 950 ml | Spendertyp | Flasche | Tara Farbe | Rot, Gelb | Anwendungstemperatur (max.) | 45 °C | Funktionen | Ideal für den Einsatz in Industrie- und Energieversorgungsanwendungen | Anzahl | 1 | Substanz | Fett | | | Technische Details | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Hochtemperatur-Schmiermittel | Fassungsvermögen: | 950 ml | Spendertyp: | Flasche | Tara Farbe: | Rot, Gelb | Anwendungstemperatur (max.): | 45 °C | Anzahl: | 1 | Substanz: | Fett | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelgleitfett, geöffnet, 5100, 4989, fe510049896, kabelgleitmittel, lubp0.95, lubp095, lubp, hochtemperaturschmiermittel, flasche, gelb, ideal, einsatz, industrie, energieversorgungsanwendungen, hochtemperatur, schmiermittel, 0.95 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 15,49* | € 18,72* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 16,31* | € 19,46* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,55* | € 28,96* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 25,52* | € 29,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 35,49* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|