Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81.3-152.4 cm (32"-60") (23110B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-983670
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23110B
EAN/GTIN:
     4043718193691
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Befestigungskit (Wandbefestigung) für LCD-/LED/TFT/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81 - 152 cm (32" - 152,40cm (60")) - Montageschnittstelle: 600 x 400 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23110B
Modell  InLine
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Wandhalterung
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Wandhalterung
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 152.4 cm (32" - 152,40cm (60"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  300 x 300 mm
400 x 200 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm
Max. Ladegewicht  45 kg
Farbe  Schwarz/Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz/Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  300 x 300 mm
400 x 200 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 152.4 cm (32" - 152,40cm (60"))
Max. Ladegewicht  45 kg
Funktionen  Bildschirm Niveau-Ausgleich: -3° bis +3°
Neigung: -15° bis +15°, Schwenkbereich: bis 120° (abhängig vom Display)

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz/Silber
Typ:
Wandhalterung
Montagekomponenten:
Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
300 x 300 mm , 400 x 200 mm , 400 x 400 mm , 600 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3 - 152.4 cm (32" - 152,40cm (60"))
Max. Ladegewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung inline, halterung tv, tv-wandhalterung tragkraft 45 kg, inline, 23110b, 23110, wandhalterung, tft/lcd/led/plasma, max., 45kg, tftlcdledplasma, plasma, 94178cm, 3770, zoll, fuer, inline®, 81152cm, 3260", 3260, 178cm, 152cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 123,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 172,38*
€ 213,20*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 173,01*
€ 213,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.