Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 - 44 mm - intelligente Uhr mit Sportband - Graphit - Bandgröße: M/L - Anzeige 3.73 cm (1.5") (SM-R940NZKADBT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R940NZKADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Graphit WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-9272250
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R940NZKADBT
EAN/GTIN:
     8806095058337
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy Watch6 - 44 mm - intelligente Uhr mit Sportband - Graphit - Bandgröße: M/L - Anzeige 3.73 cm (1.5") - 16 GB - NFC, Wi-Fi, Bluetooth - 33.3 g - Graphite
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-R940NZKADBT
Modell  Galaxy Watch6
EAN/UPC  8806095058337

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy Watch6 intelligente Uhr mit Sportband - Graphit - 16 GB - Graphite
Produkttyp  Intelligente Uhr
Hersteller-Modellnummer  SM-R940
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Körperzusammensetzung, ECG, REM-Phasen, Schlafqualitätsindex
Konnektivität  NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Anzeige  Super AMOLED - 3.73 cm (1.5") - 480 x 480 Pixel - 327 ppi (Pixel pro" ) - always-on display
Prozessor  Samsung Exynos W930
Speicherkapazität  16 GB
Betriebssystem  Wear OS by Samsung
Gehäuse  Rund - 44 mm - Verstärktes Aluminium
Band  Graphit - Sportband - Größe: M/L - austauschbar
Eingang  Touch-Screen, Drucktaster
Benachrichtigungen  Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, unregelmäßiger Rhythmus
Merkmale  Kamerafernbedienung, Notruf SOS, Steuerung der Musikwiedergabe, Messgerät für Körperzusammensetzung, Sleep Coaching, Schnellladefunktion
Unterstütztes Hostgeräte-OS  Android
Batterie  Wiederaufladbar 425 mAh - WPC
Akkubetriebszeit  Bis zu 40 Stunden
Farbe  Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.4 mm x 9 mm x 42.8 mm
Gewicht  33.3 g
SAR  0,068 W/kg (Kopf), 0,786 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Intelligente Uhr
Hersteller-Modellnummer  SM-R940
Unterstütztes Hostgeräte-OS  Android 10 oder höher
Benachrichtigungen  Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, unregelmäßiger Rhythmus
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Körperzusammensetzung, ECG, REM-Phasen, Schlafqualitätsindex
Modi  90+ Trainings-Modi
Digital Player  MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA
Audioeingang  Mikrofon
Audioausgang  Lautsprecher
Betriebssystem  Wear OS by Samsung
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Feedback Art  Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Farbe  Graphite
Sensoren  Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, elektrischer Herzfrequenzsensor, Lichtsensor, Infrarot-Temperatursensor, Sensor zur bioelektrischen Impedanzanalyse
Funktionen  Kamerafernbedienung, Notruf SOS, Steuerung der Musikwiedergabe, Messgerät für Körperzusammensetzung, Sleep Coaching, Schnellladefunktion
  
Speicherkapazität  
Kapazität  16 GB
Benutzerspeicher  7.1 GB
  
Anzeige  
Typ  Super AMOLED - Farbe
Auflösung  480 x 480 Pixel
Diagonale  3.73 cm (1.5")
Pixeldichte  327 ppi (Pixel pro" )
Always-On-Display (AOD)  Yes
Farbtiefe  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
  
Eingabegerät  
Typ  Touch-Screen, Drucktaster
  
CPU  
Hersteller  Samsung
Typ  Exynos W930
Taktfrequenz  1.4 GHz
  
RAM  
Grösse  2 GB
  
Batterie  
Wiederaufladbare Batterie  Ja
Kapazität  425 mAh
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  WPC
Laufzeit (bis zu)  40 Stunden
Laufzeitdetails  Typische Verwendung (AOD aus) - bis zu 40 Stunde(n)
Typische Verwendung (AOD an) - bis zu 30 Stunde(n)
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
Hüllengröße  44 mm
Kristallart  Saphirglas
  
Band  
Name  Sportband
Austauschbar  Ja
Größe  M/L
Verschluss-Typ  Schnalle
Farbe  Graphit
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44.4 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  42.8 mm
Gewicht  33.3 g
  
Verschiedenes  
Vorinstallierte Software  Google Maps, Samsung Wallet
Vibrationsalarm  Ja
Gehäusematerial  Verstärktes Aluminium
Schutz  Wasserbeständig
Kennzeichnung  IP68, MIL-STD 810H
SAR-Wert  0,068 W/kg (Kopf), 0,786 W/kg (Gliedmaße)
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  50 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Intelligente Uhr
Hersteller-Modellnummer:
SM-R940
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
Android 10 oder höher
Navigation:
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Modi:
90+ Trainings-Modi
Digital Player:
MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA
Audioeingang:
Mikrofon
Audioausgang:
Lautsprecher
Betriebssystem:
Wear OS by Samsung
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Feedback Art:
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Farbe:
Graphite
Kapazität:
16 GB
Benutzerspeicher:
7.1 GB
Typ:
Super AMOLED - Farbe
Auflösung:
480 x 480 Pixel
Diagonale:
3.73 cm (1.5")
Pixeldichte:
327 ppi (Pixel pro" )
Always-On-Display (AOD):
Yes
Farbtiefe:
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3
Hersteller:
Samsung
Taktfrequenz:
1.4 GHz
Grösse:
2 GB
Wiederaufladbare Batterie:
Ja
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
WPC
Laufzeit (bis zu):
40 Stunden
Gehäuse Form:
Rund
Hüllengröße:
44 mm
Kristallart:
Saphirglas
Name:
Sportband
Austauschbar:
Ja
Größe:
M/L
Verschluss-Typ:
Schnalle
Breite:
44.4 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
42.8 mm
Vorinstallierte Software:
Google Maps, Samsung Wallet
Vibrationsalarm:
Ja
Gehäusematerial:
Verstärktes Aluminium
Schutz:
Wasserbeständig
Kennzeichnung:
IP68, MIL-STD 810H
SAR-Wert:
0,068 W/kg (Kopf), 0,786 W/kg (Gliedmaße)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, samsung smart watch, bluetooth uhr, samsung, galaxy, graphite, watch6, bluetooth, graphit, smr940nzkadbt, intelligente, sportband, bandgröße:, anzeige, 3.73, 1.5", wifi, 33.3, bandgre, r940nzkadbt, bandgröße, 44mm, watch, smr940n, r940n, r940, smr940nzkadb, smr940, smartwatch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 182,32*
€ 215,92*
€ 5,00*
ab € 186,07*
€ 220,19*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 222,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 195,88*
€ 231,12*
€ 4,70*
ab € 196,87*
€ 233,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.