Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - Sony A-type - für Sony a DSLR-A100, A230, A290, A330, A350, A380, A390, A450, A500, A550, A560, A580, A850 (15539)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-924792
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15539
EAN/GTIN:
     4250234555395
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - Sony A-type - für Sony a DSLR-A100, A230, A290, A330, A350, A380, A390, A450, A500, A550, A560, A580, A850
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15539
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234555395

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Teleobjektiv - 500 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Sony A-type
Blendenöffnung  F/6.3
Brennweite  500 mm
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Länge  12 cm
Gewicht  705 g
Entwickelt für  Konica Minolta Dynax 5D, 7D; MAXXUM 5D, 7D; Sony a DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A230, DSLR-A290, DSLR-A300, DSLR-A330, DSLR-A350, DSLR-A380, DSLR-A390, DSLR-A450, DSLR-A500, DSLR-A550, DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A700, DSLR-A850, DSLR-A900

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12 cm
Durchmesser  9.5 cm
Gewicht  705 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  500 mm
Blendenöffnung  F/6.3
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter  34 mm
Befestigungstyp  Sony A-type
Passende Befestigungen  T-Anschluss
Merkmale  Filtereinbau hinten
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Objektivdeckel, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Konica Minolta Dynax 5D, 7D
Konica Minolta MAXXUM 5D, 7D
Sony a DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100KB, DSLR-A100KS, DSLR-A100W, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A290L, DSLR-A290Y, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A330, DSLR-A330G, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A390H, DSLR-A390L, DSLR-A390Y, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, DSLR-A850, DSLR-A850Q, DSLR-A900

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
12 cm
Durchmesser:
9.5 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
500 mm
Blendenöffnung:
F/6.3
Min. Fokussierungsabstand:
2 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter:
34 mm
Befestigungstyp:
Sony A-type
Passende Befestigungen:
T-Anschluss
Merkmale:
Filtereinbau hinten
Zubehör im Lieferumfang:
Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, 15539, walimex, sony, mantona, dslr, spiegel, f/6.3, atype, dslra100, a230, a290, a330, a350, a380, a390, a450, a500, a550, a560, a580, a850, spiegeltele, f.minoltaaf/sony, 50063, 50063dx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 215,25*
€ 252,55*
3 Tage
115
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 252,56*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 351,52*
€ 398,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.