Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - T-Anschluss (15528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924785
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15528
EAN/GTIN:
     4250234555289
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - T-Anschluss
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15528
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234555289

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Teleobjektiv - 500 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  T-Anschluss
Blendenöffnung  F/6.3
Brennweite  500 mm
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Länge  12 cm
Gewicht  705 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12 cm
Durchmesser  9.5 cm
Gewicht  705 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  500 mm
Blendenöffnung  F/6.3
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter  34 mm
Befestigungstyp  T-Anschluss
Merkmale  Filtereinbau hinten
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Objektivdeckel, Objektivkasten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
12 cm
Durchmesser:
9.5 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
500 mm
Blendenöffnung:
F/6.3
Min. Fokussierungsabstand:
2 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter:
34 mm
Befestigungstyp:
T-Anschluss
Merkmale:
Filtereinbau hinten
Zubehör im Lieferumfang:
Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, 15528, walimex, mantona, 50063, dslr, spiegel, f/6.3, tanschluss, spiegeltele, anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 204,73*
€ 239,26*
4 Tage
1175
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 239,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.