Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex 3-fach Hintergrundsystem + Tasche, 290cm (14916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924655
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14916
EAN/GTIN:
     4250234549165
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Dieses Hintergrundsystem ist speziell für Profis aus dem Studio-Bereich entwickelt, für den komfortablen und schnellen Wechsel von verschiedenen Hintergründen. Es besteht aus 2 Stativen und drei Hintergrundstangen, auf denen drei Hintergründe mit je ca. 290 cm Breite angebracht werden können. Die stabilen Stative bieten einen hervorragenden Stand. Die Querstangen bestehen aus steckbaren, ca. 73 cm langen Einzelstangen. Die Transporttasche ist besonders für das Walimex Hintergrundsystem, aber auch für sonstige Stative bis maximal 100 cm Länge geeignet.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  10000 g
Höhe  1100/2900 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Material  
Materialien  Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,4 kg
Höhe:
1100/2900 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 14916, walimex, 3fach, hintergrundsystem, mantona, fach, 145290cm, tasche, 290cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,39*
€ 191,40*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 191,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.