Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13917 Kamera Kit (13917)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924613
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13917
EAN/GTIN:
     4250234539173
Suchbegriffe:
13917
walimex
mantona
falthintergrund

Produkttext

Der Falthintergrund von Walimex ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitbilder. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität.

Mit einer Größe von 150x200 cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

schnell auf ein Drittel zu faltender Hintergrund. einfach zu transportieren. für unterwegs und im Studio. mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative, etc. optimal für Portraits, Bewerbungen und Passfotos. inkl. Transporttasche. Transportdurchmesser ca. 70 cm.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1750 g
Höhe  2000 mm
Breite  1500 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Synthetic
  
Farbe  
Produktfarbe  Grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Materialien:
Metall, Synthetic
Produktfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 150x200cm, grün, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
238
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 65,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,93*
€ 70,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12488
ab € 38,95*
Zubehör
Walser
13918
ab € 38,76*
Zubehör
Walser
14928
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.