Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Falthintergrund (L x B) 200 cm x 150 cm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052896-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13917
EAN/GTIN:
     4250234539173
Suchbegriffe:
04250234539173
4250234539173
Walimex
13917
Walimex Falthintergrund (L x B) 200 cm x 150 cm Grün

walimex Falthintergrund grün, 150x200cm

schnell auf ein Drittel zu faltender Hintergrund, somit einfach zu transportieren
ideal für unterwegs und im Studio
mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative und Co
optimal für Portraits, Bewerbungen und Passfotos
inkl. praktischer Transporttasche, Transportdurchmesser ca. 70cm

Einfach praktisch! Der Falthintergrund von walimex ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitbilder. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität. Das ist platzsparend und effektiv! Mit einer Größe von 150x200cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Weitere technische Daten: Transportdurchmesser: ca. 70cm
Gewicht: ca. 1750g
Material : Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex Falthintergrund grün 150x200cm,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 cm x 150 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
150 cm
Marke:
Walimex
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Falthintergrund
Weitere Suchbegriffe: Falthintergrund grün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 14,95*
ab € 38,36*
€ 40,39*
Lager 102
225
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 51,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 83,85*
€ 87,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12488
ab € 38,72*
Zubehör
Walser
13918
ab € 38,38*
Zubehör
Walser
14928
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.