Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Hintergrundexpan + Kette und Gewicht, orange (12493)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924457
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12493
EAN/GTIN:
     4250234524933
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Kartonhintergründe können in Verbindung mit einem Hintergrundexpan ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

ermöglicht bequemes Ab- und Aufrollen von Papierhintergründen. verwendbar für Pappkerne von 45-78 mm. Kettenlänge ca. 370 cm.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1000 g
Länge  370 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Kunststoff
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Orange

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Länge:
370 mm
Materialien:
Metall, Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Orange
Weitere Suchbegriffe: 12493, walimex, hintergrundexpan, kette, gewicht, orange, mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
306
Frei Haus
ab € 32,67*
€ 45,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,86*
€ 54,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12504
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.