Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama MD-WM8060 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - universal (MD-WM8060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
iiyama MD-WM8060 Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     2753M-9152460
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD-WM8060
EAN/GTIN:
     5902841107380
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Iiyama MD-WM8060 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - universal
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  iiyama
Hersteller Art. Nr.  MD-WM8060
Modell  MD-WM8060
EAN/UPC  5902841107380

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Iiyama MD-WM8060 Befestigungskit - für Flachbildschirm - universal
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  86 cm x 37.5 cm x 64 cm
Gewicht  3.3 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 800 x 600 mm
Max. Ladegewicht  125 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  86 cm
Tiefe  37.5 cm
Höhe  64 cm
Gewicht  3.3 kg
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 800 x 600 mm
Max. Ladegewicht  125 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  93 cm x 4 cm x 22 cm / 4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Breite:
86 cm
Tiefe:
37.5 cm
Höhe:
64 cm
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 800 x 600 mm
Max. Ladegewicht:
125 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
93 cm x 4 cm x 22 cm / 4 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, iiyama, 8060, mdwm8060, wm8060, universal, befestigungskit, wandmontage, flachbildschirm, wall, vesa, mount, wandhalterung, 800x600, locable, designed, 125kg, 800x600mm, touch, max., schwarz, tftzubehör, universelle, lcddisplay, retail, moni, consignment
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 111,37*
€ 137,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 112,68*
€ 138,79*
3 Tage
3
pro Stück
€ 8,00*
ab € 113,30*
€ 138,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 139,29*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 132,02*
€ 159,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.