Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama MD-WM4040 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - universal (MD-WM4040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama MD-WM4040 Schwarz
iiyama MD-WM4040 Schwarz
iiyama MD-WM4040 Schwarz
iiyama MD-WM4040 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9152458
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD-WM4040
EAN/GTIN:
     5902841107281
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Iiyama MD-WM4040 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - universal
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  iiyama
Hersteller Art. Nr.  MD-WM4040
Modell  MD-WM4040
EAN/UPC  5902841107281

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Iiyama MD-WM4040 Befestigungskit - für Flachbildschirm - universal
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46 cm x 3.75 cm x 44 cm
Gewicht  1.8 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht  125 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  46 cm
Tiefe  3.75 cm
Höhe  44 cm
Gewicht  1.8 kg
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht  125 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  20.5 cm x 3.8 cm x 50.5 cm / 2.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Breite:
46 cm
Tiefe:
3.75 cm
Höhe:
44 cm
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht:
125 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
20.5 cm x 3.8 cm x 50.5 cm / 2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, iiyama, 4040, mdwm4040, wm4040, universal, befestigungskit, wandmontage, flachbildschirm, wall, mount, vesa, wandhalterung, 400x400, locable, designed, 125kg, 400x400mm, touch, consignment, tftzubehör, universelle, schwarz, moni, retail, wandhalter, black
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,89*
€ 80,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 63,19*
€ 80,40*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 63,59*
€ 80,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 63,97*
€ 81,36*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,57*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.