Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-910450 Herst.-Nr.: VEA012EA EAN/GTIN: 0018208922178 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Nikon MH 66 - Batterieladegerät - für EN EL19 | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Nikon | Hersteller Art. Nr. | VEA012EA | Modell | MH 66 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Nikon MH 66 - Batterieladegerät | Produkttyp | Batterieladegerät | Entwickelt für | EN EL19 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterieladegerät | | | Unterstützte Batterie | | Max. unterstützte Anzahl | 1 | Formfaktor | Nikon EN-EL19 | Technologie | Lithium-Ionen | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Nikon EN EL19 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Batterieladegerät | Max. unterstützte Anzahl: | 1 | Formfaktor: | Nikon EN-EL19 | Technologie: | Lithium-Ionen | Entwickelt für: | Nikon EN EL19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-io akku nikon, ladegerät li-ion, nikon, vea012ea, mh66, enel19, el19, ladegerät, ladegeraet, fuer, coolpix, s4100, s3100, 4100, 3100, ladegert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,23* | € 46,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 45,91* | € 60,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|