Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Doppelbildschirm-Adapter - 2130 mm - 59 mm - 650 mm - 213 mm - 72 mm - 1010 mm (ADM-875WH2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8943608
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     ADM-875WH2
EAN/GTIN:
     8717371440725
Suchbegriffe:
neomounts
newstar
adm875wh2
875wh2

Produkttext

Der Neomounts by Newstar ADM-875WH2 ist ein optionaler Adapter für zwei Bildschirme für den mobilen Rollwagen FL55-875WH1 und die Wandhalterung WL55-875WH1. Der Adapter ermöglicht die Installation von 2 Bildschirmen von 106,70cm (42") bis 165,10cm (65") mit einem maximalen Gewicht von 50 kg pro Bildschirm. Die höhenverstellbaren Halterungen sorgen für eine perfekte Ausrichtung der Bildschirme. Diese Halterungen können mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden. Das optionale Video-Bar und Multimedia-Kit AFL-875WH1 kann problemlos in Kombination mit dem Doppelbildschirmadapter verwendet werden

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Montagestange
Produktfarbe  Weiß
Material  Stahl
Höchstgewichtskapazität  100 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2130 mm
Tiefe  59 mm
Höhe  650 mm
Verpackungsbreite  213 mm
Verpackungstiefe  72 mm
Verpackungshöhe  1010 mm
  
Logistikdaten  
Ursprungsland  China
Anzahl Produkte pro Versandkarton  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 kg
Typ:
Montagestange
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Breite:
2130 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
650 mm
Verpackungsbreite:
213 mm
Verpackungstiefe:
72 mm
Verpackungshöhe:
1010 mm
Ursprungsland:
China
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 128,86*
€ 158,36*
€ 5,95*
ab € 128,83*
€ 158,39*
€ 4,50*
ab € 130,09*
€ 160,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 168,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,96*
€ 170,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
ADM-875BL2
ab € 128,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.