Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 54,6 cm Breitbild (21.5" Breitbild)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-858749
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30126
EAN/GTIN:
     7332752000513
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 54,6 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dicota
Hersteller Art. Nr.  D30126
Modell  Secret
EAN/UPC  7332752000513

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dicota Secret Sicherheits-Bildschirmfilter
Produkttyp  Sicherheits-Bildschirmfilter
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47.6 cm 26.8 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  54,6 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Funktionen  Blendfrei, entspiegelt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sicherheits-Bildschirmfilter
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  47.6 cm
Höhe  26.8 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  54,6 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
  
Monitorfilter  
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Blendfrei, entspiegelt
Kennzeichnung  WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Sicherheits-Bildschirmfilter
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
47.6 cm
Höhe:
26.8 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
54,6 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Kratzfest:
Ja
Leistungsmerkmale:
Blendfrei, entspiegelt
Kennzeichnung:
WEEE
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, dicota bildschirmfilter 16:9, bildschirmfilter, bildschirmfilter 16:9, dicota, breitbild, 30126, d30126, blickschutzfilter, wide, bildschirme, 2wege, halter/klebepunkte, schwarz, halterklebepunkte, wege, halter, klebepunkte, secret, monitor, 16:9, blickschutz, bildschirm, d30126v1, protection, film, 546cm, sichtschutzfolie, 21.5", hocheffektiver
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 53,80*
€ 69,34*
€ 6,78*
ab € 55,14*
€ 71,05*
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 72,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 74,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,04*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.