Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz - Grau - Rot Kombi (HV 7147)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Severin HV 7147 Handstaubsauger Schwarz, Grau, Rot Kombi
Artikel-Nr.:
     2753M-8542129
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV 7147
EAN/GTIN:
     4008146041846
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Hauptmerkmale

Leistungen  
Reinigungsart  Trocken
Geeignet für alle Arten von Oberflächen  Nein
  
Design  
Staubbehälter Typ  Kombi
Produktfarbe  Schwarz, Grau, Rot
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Laufzeit  50 min
Ladezeit  5 h
Akku-/Batteriespannung  18,5 V
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,1 kg
Breite  130 mm
Tiefe  420 mm
Höhe  135 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  285 mm
Verpackungstiefe  193 mm
Verpackungshöhe  475 mm
  
Lieferumfang  
Staubsauger-Stabmontage  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Reinigungsart:
Trocken
Geeignet für alle Arten von Oberflächen:
Nein
Staubbehälter Typ:
Kombi
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Rot
Energiequelle:
Akku
Laufzeit:
50 min
Ladezeit:
5 h
Akku-/Batteriespannung:
18,5 V
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Breite:
130 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
135 mm
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
475 mm
Staubsauger-Stabmontage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, severin akku handstaubsauger, akku handsauger, akku-handstaubsauger severin, 7147, severin, akku, hand/bodenstaubsauger, kombizubehör, hartböde, teppiche, tierhaare, stück, akkuhandstaubsauger, 18.5, inkl., beutellos, handstaubsauger, schwarz, grau, kombi, handbodenstaubsauger, kombizubehr, hartbde, stck, inkl, hand, bodenstaubsauger, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 70,3925*
€ 89,4025*
1
€ 4,00*
ab € 66,83*
€ 89,87*
1
€ 5,50*
ab € 67,44*
€ 89,88*
4
Frei Haus
ab € 71,925*
€ 91,315*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 74,24*
€ 95,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.