Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz (AVRS760HBKE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz
Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz
Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz
Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz
Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz
Denon AVR-S 760 H 140 W 7.1 Kanäle Surround Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8390122
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     AVRS760HBKE2
EAN/GTIN:
     0747192134662
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver airplay
av-receiver
denon av-receiver

Hauptmerkmale

Audio  
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)  140 W
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Receiver Typus  Surround
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@8 Ohm)  75 W
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@6 Ohm)  220 W
Dynamische Leistung pro Kanal (6 Ohm)  140 W
THD, totalklirren  7%
Eingang Empfindlichkeit  200 mV
Synchronisations-Eingangsimpedanz  4 Ohm
Output Widerstand  16 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)  98 dB
Frequenzbereich  10 - 100000 Hz
4O Lautsprecherunterstützung  Ja
  
Eingänge  
HDMI-In  6
Digital-Audio-Optical-In  2
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)  3
Audioeingang (L, R)  2
Line-in  Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Outputs  
Anzahl der HDMI-Ausgänge  1
Composite Video-Ausgang  1
Kopfhörerausgänge  1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Lautsprecher-Konnektivitätstyp  XLR / RCA
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Menge USB 2.0-Anschlüsse  1
Anzahl der AM Antennenanschlüsse  1
Anzahl FM-Antennenanschlüsse  1
Bananenstecker  1
Phono-Eingänge (RCA)  1
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Dateiformate  
Unterstützte Audioformate  AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
  
Radio  
Unterstützte Bänder  AM, FM
Internet-Radio  Ja
Internetradio Services unterstützt  Amazon Music, Spotify, iTunes
Radio Data System (RDS)  Ja
AM-Bandbereich  520 - 1710
Digitales UKW-Radio  87,5 - 107,9 MHz
Autom. digitales Tuning  Ja
  
Optisches Laufwerk  
Optisches Laufwerk enthalten  Nein
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Video  
3D  Nein
  
Technische Details  
Display  TFT
Eingebaute Audio-Decoder  DTS Neo:X, DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Apple-Docking  Nein
Fernbedienung enthalten  Ja
Produktfarbe  Schwarz
AirPlay  Ja
Equalizer  Ja
Audio Return Channel (ARC)  Ja
Multi-Zone Fähigkeit  Ja
Bass-Justage  Ja
Treble Justage  Ja
Audioverstärker  Ja
Lautstärkeregler  Drehregler
Equalizer anpassbar  Ja
Display-Typ  TFT
Plug und Play  Ja
Plattform  Android
Kopfhörerausgang  Ja
HDCP  Ja
HDCP-Version  2.0
ECO-Modus  Ja
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  400 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  434 mm
Tiefe  339 mm
Höhe  151 mm
Gewicht  8,6 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsabmessungen (BxTxH)  523 x 435 x 232 mm
Paketgewicht  10,6 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
UKW-Antenne  Ja
AM Antenne  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Verpackungsbreite  523 mm
Verpackungstiefe  435 mm
Verpackungshöhe  232 mm
Kompatible Betriebssysteme  IOS, Android
  
Technische Details  
Technische Eigenschaften  WORKS WITH AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, AIRPLAY 2 + APPLE SIRI VOICE CONTROL

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm):
140 W
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Receiver Typus:
Surround
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@8 Ohm):
75 W
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@6 Ohm):
220 W
Dynamische Leistung pro Kanal (6 Ohm):
140 W
THD, totalklirren:
7%
Eingang Empfindlichkeit:
200 mV
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
4 Ohm
Output Widerstand:
16 Ohm
Rauschverhältnis (SNR):
98 dB
Frequenzbereich:
10 - 100000 Hz
4O Lautsprecherunterstützung:
Ja
HDMI-In:
6
Digital-Audio-Optical-In:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
3
Audioeingang (L, R):
2
Line-in:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Composite Video-Ausgang:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Lautsprecher-Konnektivitätstyp:
XLR / RCA
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Menge USB 2.0-Anschlüsse:
1
Anzahl der AM Antennenanschlüsse:
1
Anzahl FM-Antennenanschlüsse:
1
Bananenstecker:
1
Phono-Eingänge (RCA):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Bänder:
AM, FM
Internet-Radio:
Ja
Internetradio Services unterstützt:
Amazon Music, Spotify, iTunes
Radio Data System (RDS):
Ja
AM-Bandbereich:
520 - 1710
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 107,9 MHz
Autom. digitales Tuning:
Ja
Optisches Laufwerk enthalten:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Nein
3D:
Nein
Display:
TFT
Apple-Docking:
Nein
Fernbedienung enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
AirPlay:
Ja
Equalizer:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Multi-Zone Fähigkeit:
Ja
Bass-Justage:
Ja
Treble Justage:
Ja
Audioverstärker:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Equalizer anpassbar:
Ja
Display-Typ:
TFT
Plug und Play:
Ja
Plattform:
Android
Kopfhörerausgang:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.0
ECO-Modus:
Ja
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
400 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Breite:
434 mm
Tiefe:
339 mm
Höhe:
151 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
523 x 435 x 232 mm
Paketgewicht:
10,6 kg
Betriebsanleitung:
Ja
UKW-Antenne:
Ja
AM Antenne:
Ja
Verpackungsbreite:
523 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
232 mm
Kompatible Betriebssysteme:
IOS, Android
Weitere Suchbegriffe: denon, avrs760hbke2, avrs760h, avrs, kanäle, surround, schwarz, kanle, s760h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,48*
€ 865,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,84*
€ 854,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,94*
€ 835,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,36*
€ 814,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,88*
€ 772,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.