Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco BTI 6040 - Klammer - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 140 cm (bis zu 139,70cm (55") ) - Wandmontage (37974)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 37974 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivanco 37974 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8340745
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37974
EAN/GTIN:
     4008928379747
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vivanco BTI 6040 - Klammer - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 140 cm (bis zu 139,70cm (55") ) - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vivanco
Hersteller Art. Nr.  37974
Modell  BTI 6040
EAN/UPC  4008928379747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vivanco BTI 6040 - Klammer - für LCD TV - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 cm x 3.8 cm x 40 cm
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Gewicht  2.1 kg
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 140 cm (bis zu 139,70cm (55") )
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  50 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  40 cm
Gewicht  2.1 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 140 cm (bis zu 139,70cm (55") )
Neigung  -12 ° bis 12 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
50 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
40 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 140 cm (bis zu 139,70cm (55") )
Neigung:
-12 ° bis 12 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vivanco, halterung tv, 37974, vivanco, bildschirmgröße:, bildschirmgre, zoll, bildschirmgröße, wandhalterung, passend, flachbildschirme, maximale, bela, 6040, klammer, stahl, schwarz, wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.